Jung - Signal lumineux LED balnc+blau / LS 990 Métal Inox - ES2539LEDWB

CopieCopie
Jung - Signal lumineux LED balnc+blau / LS 990 Métal Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - rehausse

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377993037

Réf. Sonepar

00749011668

Réf. Fournisseur

ES2539LEDWB

Réf. Commerciale

Jung

composition:

rehausse

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Dispositf Signal lumineux LED blanc+bleu, s'utilise avec Art. N°. SV539LED et SV539948LED / Série LS 990 Métal Inox