Jung - Signal lumineux LED "Information" bleu / LS 990 Aluminium - AL2539N71LEDB

CopieCopie
Jung - Signal lumineux LED "Information" bleu / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - rehausse

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377995406

Réf. Sonepar

00749003460

Réf. Fournisseur

AL2539N71LEDB

Réf. Commerciale

Jung

composition:

rehausse

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

bleu

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

5 W

consommation d'énergie:

108 W

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

142 mm

Dispositif Signal lumineux LED "Information" bleu, s'utilise avec Art. N°. SV539LED et SV539948LED / Série LS 990 Aluminium