Jung - Signal lumineux LED "Occupé/libre" / LS 990 Métal Inox - ES2539-2LEDRG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - rehausse
douille - sans
couleur de la source lumineuse - rouge-vert
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
nombre de modules (construction modulaire) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377993082
Réf. Sonepar
00749011666
Réf. Fournisseur
ES2539-2LEDRG
Réf. Commerciale
Jung
composition:
rehausse
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
rouge-vert
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
nombre de modules (construction modulaire):
0
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Oui
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm