Jung - Signal lumineux LED "Occupé/libre" rouge+vert / LS 990 Noir - LS539-2SWLEDRG

CopieCopie
Jung - Signal lumineux LED "Occupé/libre" rouge+vert / LS 990 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - rehausse

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - rouge-vert

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377993068

Réf. Sonepar

00749012432

Réf. Fournisseur

LS539-2SWLEDRG

Réf. Commerciale

Jung

composition:

rehausse

douille:

sans

couleur de la source lumineuse:

rouge-vert

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

Dispositif Signal lumineux LED "Occupé/libre", s'utilise avec Art. N°. SV539LED et SV539948LED / Série LS 990 Noir