Jung - Signal lumineux (sans calotte) culot E10 / WG 600 Gris - 637-10AWW

CopieCopie
Jung - Signal lumineux (sans calotte) culot E10 / WG 600 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • douille - E10

  • couleur de la source lumineuse - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377857803

Réf. Sonepar

00749002121

Réf. Fournisseur

637-10AWW

Marque

Jung

composition:

mécanisme seul

douille:

E10

couleur de la source lumineuse:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

source lumineuse fournie:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

avec lumière clignotante:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

5 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

consommation d'énergie:

5 W

largeur d'appareil:

61 mm

hauteur d'appareil:

61 mm

Mécanisme IP 44 montage saillie pour signal lumineux (sans calotte) culot E10 / WG 600 Gris