Jung - Signal lumineux (sans calotte) culot E14 / WG 600 Gris - 637-14W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
douille - E14
couleur de la source lumineuse - autre
adapté à la classe de protection (IP) - IP44
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377388000
Réf. Sonepar
00749002125
Réf. Fournisseur
637-14W
Réf. Commerciale
Jung
composition:
mécanisme seul
douille:
E14
couleur de la source lumineuse:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
0
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
avec lumière clignotante:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
saillie
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
5 W
consommation d'énergie:
5 W
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
68 mm