Jung - Smart Radio DAB+ Bluetooth- kit Stéréo / CD500 Blanc - DABCD2BTWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
DAB+ - Oui
nombre d'emplacements de mémoire - 16
couleur - blanc
nombre d'heures de réveil - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377172715
Réf. Sonepar
00749000473
Réf. Fournisseur
DABCD2BTWW
Marque
Jung
modèle:
autre
DAB+:
Oui
nombre d'emplacements de mémoire:
16
couleur:
blanc
nombre d'heures de réveil:
1
montre radio:
Non
lecteur CD:
Non
type d'affichage:
numérique
onde courte:
Non
ondes longues:
Non
AM:
Non
FM:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
radio Internet:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre de raccordements USB:
0
alimentation en courant:
circuit d’éclairage


