Jung - Smart Radio DAB+ kit Mono / LS 990 Noir - DABLS1SW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
DAB+ - Oui
nombre d'emplacements de mémoire - 16
couleur - noir
nombre d'heures de réveil - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377172418
Réf. Sonepar
00749000440
Réf. Fournisseur
DABLS1SW
Marque
Jung
modèle:
autre
DAB+:
Oui
nombre d'emplacements de mémoire:
16
couleur:
noir
nombre d'heures de réveil:
1
montre radio:
Non
lecteur CD:
Non
type d'affichage:
numérique
onde courte:
Non
ondes longues:
Non
AM:
Non
FM:
Oui
avec alimentation électrique:
Non
radio Internet:
Oui
alimentation en courant:
circuit d’éclairage


