Jung - Smart Radio DAB+ kit Stéréo / LS 990 Blanc - DABLS2WW

CopieCopie
Jung - Smart Radio DAB+ kit Stéréo / LS 990 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • DAB+ - Oui

  • nombre d'emplacements de mémoire - 16

  • couleur - blanc

  • nombre d'heures de réveil - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377172470

Réf. Sonepar

00749000445

Réf. Fournisseur

DABLS2WW

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

autre

DAB+:

Oui

nombre d'emplacements de mémoire:

16

couleur:

blanc

nombre d'heures de réveil:

1

montre radio:

Non

lecteur CD:

Non

type d'affichage:

numérique

onde courte:

Non

ondes longues:

Non

AM:

Non

FM:

Oui

avec alimentation électrique:

Non

radio Internet:

Oui

alimentation en courant:

circuit d’éclairage

Smart Radio DAB+ kit Stéréo livré avec unité d'alimentation et haut-parleur / Série LS 990 Blanc