Jung - Sortie de câble / LS 990 LC 4320K - LC990A253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - bleu
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377258365
Réf. Sonepar
00749725836
Réf. Fournisseur
LC990A253
Réf. Commerciale
Jung
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
bleu
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Oui
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
70 mm