Jung - Station intérieure Vidéo / LS 990 Gris clair - SIVILS627LG

CopieCopie
Jung - Station intérieure Vidéo / LS 990 Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • couleur - gris

  • mains libres - Oui

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • compatible avec les appareils de correction auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377148376

Réf. Sonepar

00749714837

Réf. Fournisseur

SIVILS627LG

Marque

Jung

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur:

gris

mains libres:

Oui

peut être connecté à un smartphone:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

avec vidéo:

Oui

mode de pose:

saillie

protocole d'image:

PAL

matériau:

plastique

avec fonction mémoire:

Non

avec secret de conversation:

Non

bouton de lumière/d'ouverture de porte:

Oui

autre(s) commande(s) possible(s):

Oui

voyant de fonctionnement:

Oui

ouvre-porte automatique:

Oui

type d'interface:

autre

arrêt automatique d'appel:

Oui

communication interne:

Oui

réglage de la tonalité d'appel:

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

réglage du volume:

Oui

avec écran tactile:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0.2 W

Module poste intérieur Vidéo Design, version compact encastrable / Série LS 990 Gris clair