Jung - Station télévariateur 4 voies pour système bus 2 fils JUNG - UDS4REGHE

CopieCopie
Jung - Station télévariateur 4 voies pour système bus 2 fils JUNG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377055162

Réf. Sonepar

00749013818

Réf. Fournisseur

UDS4REGHE

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

module de commande

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

20...150 W

type de charge:

universel

courant de commande max.:

80 mA

tension:

230...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

fréquence:

50...60 Hz

Module Station télévariateur 4 voies Universel pour système bus 2 fils JUNG, encombrement 8 modules, fixation sur rail DIN