Jung - Timer standard avec afficheur / LS 990 Noir - LS1750DSW

CopieCopie
Jung - Timer standard avec afficheur / LS 990 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • modèle - électronique

  • réglage de l'heure - 1...1440 min

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377153585

Réf. Sonepar

00749012279

Réf. Fournisseur

LS1750DSW

Réf. Commerciale

Jung

composition:

autre

modèle:

électronique

réglage de l'heure:

1...1440 min

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

0 V

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

consommation d'énergie:

0.5 W

Enjoliveur de finition pour Timer standard avec afficheur digital / Série LS 990 Noir