Jung - Touche 2 voies avec flèches F40 / LS 990 Aluminium - AL2402TSAP

CopieCopie
Jung - Touche 2 voies avec flèches F40 / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - autre

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377044616

Réf. Sonepar

00749003432

Réf. Fournisseur

AL2402TSAP

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

34 mm

hauteur:

70 mm

Kit enjoliveur de touche complet 2 voies pour platine F40 KNX, KNX RF avec flèches / Série LS 990 Aluminium