Jung - Touche 4 voies avec flèches F40 / CD 500 Gris - CD404TSAPGR14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - autre
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7038
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377037564
Réf. Sonepar
00749004170
Réf. Fournisseur
CD404TSAPGR14
Réf. Commerciale
Jung
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
autre
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7038
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
33 mm
hauteur:
34 mm