Jung - Touche 4 voies avec flèches F40 / CD 500 Noir - CD404TSAPSW23

CopieCopie
Jung - Touche 4 voies avec flèches F40 / CD 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - autre

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377037649

Réf. Sonepar

00749004175

Réf. Fournisseur

CD404TSAPSW23

Réf. Commerciale

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

33 mm

hauteur:

34 mm

Kit enjoliveur de touche Gauche 4 voies avec flèches pour platine F40 KNX, KNX RF / Série CD 500 Noir