Jung - Touche D 4 voies avec flèches plattine F40 / A 500 Anthracite - A404TSAPANM14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - symbole « flèche »
utilisation - autre
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377130135
Réf. Sonepar
00749002596
Réf. Fournisseur
A404TSAPANM14
Marque
Jung
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
symbole « flèche »
utilisation:
autre
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
26 mm
hauteur:
27 mm


