Jung - Touche G 4 voies avec flèches plattine F40 / A 500 Chamapgne - A404TSAPCH23

CopieCopie
Jung - Touche G 4 voies avec flèches plattine F40 / A 500 Chamapgne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « flèche »

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377115866

Réf. Sonepar

00749002599

Réf. Fournisseur

A404TSAPCH23

Marque

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « flèche »

utilisation:

autre

couleur:

autre

numéro RAL (équivalent):

1013

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

26 mm

hauteur:

27 mm

Kit enjoliveur de touche Gauche 4 voies avec flèches pour platine F40 KNX, KNX RF / Série A 500 Chamapgne