Jung - Touche grande taille avec diffuseur / LS 990 Métal Inox laqué blanc - ES2993KO5WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377065604
Réf. Sonepar
00749011731
Réf. Fournisseur
ES2993KO5WW
Marque
Jung
modèle:
bouton d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur:
70 mm
hauteur:
212.4 mm


