Jung - Unité d'alimentation pour Smart Radio - NT-AUDIO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 220...220 V
type de tension de sortie - AC
type de connexion - borne
stabilisé - Non
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377175914
Réf. Sonepar
00749000487
Réf. Fournisseur
NT-AUDIO
Marque
Jung
tension d'entrée:
220...220 V
type de tension de sortie:
AC
type de connexion:
borne
stabilisé:
Non
mode de pose:
encastré
Unité d'alimentation pour Smart Radio DAB et Smart Radio Bluetooth DAB+ (pièce de rechange)
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


