Jung - Variateur rotatif standard LED 20 - 200 VA / W AS 500 Ivoire - AS5544.03V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
type de charge - autre
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377167117
Réf. Sonepar
00749003733
Réf. Fournisseur
AS5544.03V
Réf. Commerciale
Jung
type de commande:
bouton rotatif
type de charge:
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec plaque
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
37 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
80.5 mm
hauteur d'appareil:
80.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non