Jvd - AUVA Aluminium - 8222258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sèche-cheveux de voyage
valeur de raccordement - 1400 W
couleur de base - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120022580
Réf. Sonepar
00354002258
Réf. Fournisseur
8222258
Marque
Jvd
modèle:
sèche-cheveux de voyage
valeur de raccordement:
1400 W
couleur de base:
aluminium
AUVA Aluminium
Les Atouts de l'article:
Conception respectueuse de l'environnement avec un corps en aluminium (réduction de 35 % du plastique)Flux d'air maximum avec double flux entrant par la poignée et l'arrière pour une meilleure circulation de l'air Moteur numérique sans balais à longue durée de vie Simple : un seul bouton pour ajuster les 4 réglages de température et de débit d'airÉconomie d'énergie 1400W équivalent à 2200WRéduction de l'électricité statique grâce à la fonction Plasma Ion Blast
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Conception respectueuse de l'environnement avec un corps en aluminium (réduction de 35 % du plastique)Flux d'air maximum avec double flux entrant par la poignée et l'arrière pour une meilleure circulation de l'air Moteur numérique sans balais à longue durée de vie Simple : un seul bouton pour ajuster les 4 réglages de température et de débit d'airÉconomie d'énergie 1400W équivalent à 2200WRéduction de l'électricité statique grâce à la fonction Plasma Ion Blast
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care