Jvd - Bouilloire DIVA 1L blanche - 8661342

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 1 l

  • revêtement de la cuve - acier inoxydable (inox)

  • valeur de raccordement - 1500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120013427

Réf. Sonepar

00354001342

Réf. Fournisseur

8661342

Marque

Jvd

contenu:

1 l

revêtement de la cuve:

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement:

1500 W

Bouilloire DIVA 1L blanche 1500 W avec un intérieur 100% inox 304 et équipée d'une double paroi. Fonction arrêt automatique à l'ébullition et à vide et une rotation à 360° sur son socle. La bouilloire dispose d'un témoin de fonctionnement et d'une longueur cordon 60 cm.

Les Atouts de l'article:

Sécurisée : poignée SwitchSafe® JVDDouble paroi : plus silencieuse, maintien au chaud, pas de risque de brûluresHygiénique : paroi & couvercle intérieur tout inox

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care