Jvd - Bouilloire DUCHESSE 0,8L noire - 8661011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 0.8 l
revêtement de la cuve - plastique
valeur de raccordement - 1250 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3324120010112
Réf. Sonepar
00354001011
Réf. Fournisseur
8661011
Réf. Commerciale
Jvd
contenu:
0.8 l
revêtement de la cuve:
plastique
valeur de raccordement:
1250 W
Bouilloire DUCHESSE 0,8L noire 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.
Les Atouts de l'article:
Visualisation du niveau d’eauSécurisée : poignée SwitchSafe JVD
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Visualisation du niveau d’eauSécurisée : poignée SwitchSafe JVD
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
NoticePDF