Jvd - Bouilloire Envoye 0,6L Noire Double paroi - 8661827

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • contenu - 0.6 l

  • revêtement de la cuve - acier inoxydable (inox)

  • valeur de raccordement - 800 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120018279

Réf. Sonepar

00354001827

Réf. Fournisseur

8661827

Marque

Jvd

contenu:

0.6 l

revêtement de la cuve:

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement:

800 W

Bouilloire compact Envoye 0,6L Noire Double paroi intérieur 100% inox 304

Les Atouts de l'article:

Compact : 0.6LDouble Paroi : Plus silencieux, pas de risque de brulureHygiénique : Intérieur 100% inox

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care