Jvd - CENDRIER mural 3L - 899502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mur
matériau - acier inoxydable
contenu - 3 l
longueur - 355 mm
largeur - 191 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cendrier mural
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3324120005026
Réf. Sonepar
00354000502
Réf. Fournisseur
899502
Réf. Commerciale
Jvd
modèle:
mur
matériau:
acier inoxydable
contenu:
3 l
longueur:
355 mm
largeur:
191 mm
CENDRIER mural 3L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation murale est inclus. Capacité cendrier environ 450 mégots.
Les Atouts de l'article:
Conçu pour une utilisation en extérieurProtection contre la pluieRapide et facile à viderSurface lisse facilitant le nettoyage
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Conçu pour une utilisation en extérieurProtection contre la pluieRapide et facile à viderSurface lisse facilitant le nettoyage
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care