Jvd - Coffre-fort GUARDIAN - 866665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec serrure électronique - Oui
hauteur interne - 220 mm
largeur intérieure - 425 mm
Protection anti-cambriolage - Non
Avec clé de verrouillage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3324120006658
Réf. Sonepar
00354000110
Réf. Fournisseur
866665
Marque
Jvd
Avec serrure électronique:
Oui
hauteur interne:
220 mm
largeur intérieure:
425 mm
Protection anti-cambriolage:
Non
Avec clé de verrouillage:
Oui
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Verrouillage par code ou par cartePeut accueillir un ordinateur portable 15’’Livré avec une clé de sécuritéHistorique des opérations par le boîtier commande
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care