Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Coffre-fort ICONIC Top Open - 866664

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec serrure électronique - Oui

  • hauteur interne - 105 mm

  • largeur intérieure - 395 mm

  • Protection anti-cambriolage - Non

  • Avec clé de verrouillage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120006641

Réf. Sonepar

00354000106

Réf. Fournisseur

866664

Marque

Jvd

Avec serrure électronique:

Oui

hauteur interne:

105 mm

largeur intérieure:

395 mm

Protection anti-cambriolage:

Non

Avec clé de verrouillage:

Oui

avec serrure à combinaison:

Non

Coffre-fort ICONIC de tiroir avec ouverture par le haut. Design extra plat. Il peut s'installer dans un tiroir. Verrouillage par code.

Les Atouts de l'article:

Verrouillage par codePeut accueillir un ordinateur portable 15’’Extra platPeut s’installer dans un tiroir

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care