Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Coffre-fort TRUSTEE Compact noir - 866783

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec serrure électronique - Oui

  • hauteur interne - 185 mm

  • largeur intérieure - 350 mm

  • Protection anti-cambriolage - Non

  • Avec clé de verrouillage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120007839

Réf. Sonepar

00354000783

Réf. Fournisseur

866783

Marque

Jvd

Avec serrure électronique:

Oui

hauteur interne:

185 mm

largeur intérieure:

350 mm

Protection anti-cambriolage:

Non

Avec clé de verrouillage:

Oui

avec serrure à combinaison:

Non

Coffre-fort TRUSTEE Compact noir d'une capacité de 13 L avec verrouillage par code.

Les Atouts de l'article:

Très compactVerrouillage par codeLivré avec une clé de sécuritéHistorique des opérations par le boîtier commande

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care