Jvd - COLLECTEUR 40L inox brossé 3 bacs - 8991005

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • montage mural - Non

  • contenu - 40 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3324120010051

Réf. Sonepar

00354001005

Réf. Fournisseur

8991005

Marque

Jvd

forme:

rond

couleur:

acier inoxydable (inox)

montage mural:

Non

contenu:

40 l

COLLECTEUR 40L inox brossé avec 3 bacs dont 2 compartiments de 10L et 1 compartiment de 20L. Les bacs sont amovibles. Autocollants de tri inclus.

Les Atouts de l'article:

Solution compacte de tri sélectif(bureaux et chambres)3 compartiments amovibles en acier galvaniséFacile à viderAutocollants inclus

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care