Jvd - COLLECTEUR 40L noir 3 bacs - 8991080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur - autre
montage mural - Non
contenu - 40 l
couleur d'accent - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collecteur de tri 3 bacs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120010808
Réf. Sonepar
00354001080
Réf. Fournisseur
8991080
Marque
Jvd
forme:
rond
couleur:
autre
montage mural:
Non
contenu:
40 l
couleur d'accent:
noir
COLLECTEUR 40L noir avec 3 bacs dont 2 compartiments de 10L et 1 compartiment de 20L. Les bac sont amovibles. Autocollants de tri inclus.
Les Atouts de l'article:
Solution compacte de tri sélectif(bureaux et chambres)3 compartiments amovibles en acier galvaniséFacile à viderAutocollants inclus
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Solution compacte de tri sélectif(bureaux et chambres)3 compartiments amovibles en acier galvaniséFacile à viderAutocollants inclus
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care





