Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - COLLECTEUR 60L gris - 8991097

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • montage mural - Non

  • contenu - 60 l

  • couleur d'accent - noir

  • avec insert non fixe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120010976

Réf. Sonepar

00354001097

Réf. Fournisseur

8991097

Marque

Jvd

couleur:

gris

montage mural:

Non

contenu:

60 l

couleur d'accent:

noir

avec insert non fixe:

Non

commande du couvercle au pied:

Non

commande du couvercle au genou:

Non

traitement antibactérien:

Non

fixation cachée:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

580 mm

largeur:

320 mm

COLLECTEUR 60L gris en polypropylène. Autocollants tri sélectif inclus. Produit livré sans le couvercle.

Les Atouts de l'article:

Offre commerciale par lot6 autocollants tri sélectif inclusCombinaisons multiplesChariot et sytème de verrouillage du couvercle diponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care