Jvd - COLLECTEUR 60L inox brossé 3 bacs - 8991081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur - acier inoxydable (inox)
montage mural - Non
contenu - 60 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collecteur de tri 3 bacs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120010815
Réf. Sonepar
00354001081
Réf. Fournisseur
8991081
Marque
Jvd
forme:
rond
couleur:
acier inoxydable (inox)
montage mural:
Non
contenu:
60 l
COLLECTEUR 60L en inox brossé avec 3 bacs dont 2 compartiments de 15L et 1 compartiment de 30L. Les bacs sont amovibles et en acier galvanisé. Autocollants de tri fournis.
Les Atouts de l'article:
Solution compacte de tri sélectifFacile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvaniséAutocollants inclus pour identifier l’usage des bacs
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Solution compacte de tri sélectifFacile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvaniséAutocollants inclus pour identifier l’usage des bacs
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care





