Jvd - COLLECTEUR à pédale 12L inox miroir - 899437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
couleur - acier inoxydable (inox)
montage mural - Non
contenu - 12 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collecteur rond métal
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120004371
Réf. Sonepar
00354000437
Réf. Fournisseur
899437
Marque
Jvd
forme:
rond
couleur:
acier inoxydable (inox)
montage mural:
Non
contenu:
12 l
COLLECTEUR à pédale 12L inox miroir. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base
Les Atouts de l'article:
Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à entretenir Large gamme en capacité : 3 à 30 L
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à entretenir Large gamme en capacité : 3 à 30 L
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care




