Jvd - COLLECTEUR à pédale 30L métal blanc - 899997

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • montage mural - Non

  • contenu - 30 l

  • couleur d'accent - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3324120009970

Réf. Sonepar

00354000997

Réf. Fournisseur

899997

Réf. Commerciale

Jvd

forme:

rond

couleur:

blanc

montage mural:

Non

contenu:

30 l

couleur d'accent:

blanc

COLLECTEUR à pédale 30L en métal blanc. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base.

Les Atouts de l'article:

Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à entretenir Large gamme en capacité : 3 à 30 L

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care