Jvd - COLLECTEUR à pédale 5L métal noir - 8991786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rond 
- couleur - autre 
- montage mural - Non 
- contenu - 5 l 
- couleur d'accent - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Collecteur rond
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120017869
Réf. Sonepar
00354001786
Réf. Fournisseur
8991786
Marque
Jvd
forme:
rond
couleur:
autre
montage mural:
Non
contenu:
5 l
couleur d'accent:
noir
COLLECTEUR à pédale 5L métal noir. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base
Les Atouts de l'article:
Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à entretenir Large gamme en capacité : 3 à 30 L
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à entretenir Large gamme en capacité : 3 à 30 L
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
NoticePDF



