Jvd - DISTRIB. P.H. JUMBO 400 gris métallisé - 899735

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • avec porte-papier pour rouleau de réserve - Non

  • double porte-rouleau pour WC - Non

  • longueur - 285 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3324120007358

Réf. Sonepar

00354000735

Réf. Fournisseur

899735

Réf. Commerciale

Jvd

matériau:

plastique

couleur:

autre

avec porte-papier pour rouleau de réserve:

Non

double porte-rouleau pour WC:

Non

longueur:

285 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

120 mm

DISTRIBUTEUR de Papier Hygiénique CLEANLINE JUMBO pour bobine de 400m avec un capot ABS gris métallisé et un chassis ABS gris. Mandrin de diamètre 45mm. Fait à 100% en plastique recyclé

Les Atouts de l'article:

Fermeture sécurisée avec clé fixe ou amovibleChangement facile des consommablesDécoupe facile droite et gauche grâce aux lames ciseléesFait à 50% en plastique recyclé

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care