Jvd - Distributeur Savon CLEANLINE gel gris métallisé - 844731

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme basique - angulaire

  • matériau du flacon - plastique

  • montage - mur

  • type de savon - savon liquide

  • couleur du support - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120007310

Réf. Sonepar

00354000731

Réf. Fournisseur

844731

Marque

Jvd

forme basique:

angulaire

matériau du flacon:

plastique

montage:

mur

type de savon:

savon liquide

couleur du support:

gris

couleur d'accent:

gris

hauteur:

206 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

106 mm

Distributeur de Savon gel CLEANLINE gris métallisé 700 ml avec un bouton poussoir et réservoir amovible. Fermeture à clé. Matière : 100% de plastique recyclé

Les Atouts de l'article:

Compatible gel hydroalcoolique Très robusteRechargement facile du consommable3 couleurs disponibles3 versions : gel, mousse ou gel hydroalcooliqueFait à 50% en plastique recyclé

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care