Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - MINIBAR TA 40L PORTE PLEINE - 8661353

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 porte

  • type de construction - appareil indépendant

  • couleur de base du boîtier - noir

  • capacité brute totale - 40 l

  • type d'exécution - encastrable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120013533

Réf. Sonepar

00354001353

Réf. Fournisseur

8661353

Marque

Jvd

modèle:

1 porte

type de construction:

appareil indépendant

couleur de base du boîtier:

noir

capacité brute totale:

40 l

type d'exécution:

encastrable

couleur de base de la porte:

noir

à décorer:

impossible

tension:

220...240 V

fréquence:

50/60 Hz

valeur de raccordement:

65 W

capacité utile du freezer:

0 l

capacité de congélation:

0 kg/24h

émission du bruit:

0 dB(A) re 1 pW

largeur:

403 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

435 mm

largeur de niche:

430...430 mm

hauteur de niche:

300...300 mm

profondeur de niche:

215 mm

zone fraîche/zone 0°C:

Non

charnières interchangeables:

Oui

fixation de portes de meubles:

autre

distributeur de boissons:

Non

type d'éclairage intérieur:

éclairage LED

MINIBAR TA 40L PORTE PLEINE à thermo-absorption. Sans gaz à effet de serre (pas de CFC) et à faible consommation électrique. Robuste grâce aux grilles de protection et aux clayettes en verre.

Les Atouts de l'article:

Ecologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)Economique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption100% Silencieux 24h/24100% Fiable : pas de moteur, pas de pièce en mouvement.

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care