Jvd - MINIBAR TA 40L PORTE VITREE - 8661354


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 porte
type de construction - appareil indépendant
couleur de base du boîtier - noir
capacité brute totale - 40 l
type d'exécution - encastrable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Minibar TA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120013540
Réf. Sonepar
00354001354
Réf. Fournisseur
8661354
Marque
Jvd
modèle:
1 porte
type de construction:
appareil indépendant
couleur de base du boîtier:
noir
capacité brute totale:
40 l
type d'exécution:
encastrable
couleur de base de la porte:
noir
à décorer:
impossible
tension:
220...240 V
fréquence:
50/60 Hz
valeur de raccordement:
65 W
capacité utile du freezer:
0 l
capacité de congélation:
0 kg/24h
émission du bruit:
0 dB(A) re 1 pW
largeur:
405 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
435 mm
largeur de niche:
430...430 mm
hauteur de niche:
300...300 mm
profondeur de niche:
260 mm
zone fraîche/zone 0°C:
Non
charnières interchangeables:
Oui
fixation de portes de meubles:
autre
distributeur de boissons:
Non
type d'éclairage intérieur:
éclairage LED
Les Atouts de l'article:
Ecologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)Economique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption100% Silencieux 24h/24100% Fiable : pas de moteur, pas de pièce en mouvement.
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care