Jvd - Miroir FIESTA or - 8661511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
avec éclairage - Non
hauteur - 300 mm
largeur - 230 mm
diamètre - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3324120015117
Réf. Sonepar
00354001511
Réf. Fournisseur
8661511
Marque
Jvd
forme:
rond
avec éclairage:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
230 mm
diamètre:
200 mm
Miroir FIESTA or mural double face (normal et vision x3) avec bras en laiton chromé tubulaire.
Les Atouts de l'article:
Miroir double face (normal ou vision x3)3 finitions au choixBase en laiton chromé tubulaire
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Miroir double face (normal ou vision x3)3 finitions au choixBase en laiton chromé tubulaire
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care




