Jvd - Miroir murale pour sèche-cheveux Neptune. - 8991804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec éclairage - Non
hauteur - 45 mm
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Miroir Neptune
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120018040
Réf. Sonepar
00354001804
Réf. Fournisseur
8991804
Marque
Jvd
forme:
rectangulaire
avec éclairage:
Non
hauteur:
45 mm
largeur:
30 mm
Miroir à fixer derrière le sèche-cheveux Neptune. Très résistant. Fourni avec sa visserie. Dimensions : 30 x 45 cm.
Les Atouts de l'article:
Anti-vandalismeTrès résistant (dibond)Facile à fixer (visserie incluse)Facile à nettoyer
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Anti-vandalismeTrès résistant (dibond)Facile à fixer (visserie incluse)Facile à nettoyer
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care



