Jvd - Pack Sèche-Mains SUP'AIR KIDS blanc - 8111056KIDS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 292 mm
largeur - 216 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sup'Air Kids
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3324121010562
Réf. Sonepar
00354101056
Réf. Fournisseur
8111056KIDS
Réf. Commerciale
Jvd
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
292 mm
largeur:
216 mm
profondeur:
195 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
220...240 V
fréquence:
50 Hz
bruit de fonctionnement:
75 dB
débit d'air:
130 m³/h
classe de protection:
II
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
3.42 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Approuvé par les enfantsFacilite l'apprentissage du lavage des mainsTrès faible consommation d’énergieFait à 50% en plastique recyclé
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care