Jvd - PackSèche-Mains EXP'AIR KIDS blanc - 811791KIDS

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 430 mm

  • largeur - 343 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3324121007913

Réf. Sonepar

00354100791

Réf. Fournisseur

811791KIDS

Réf. Commerciale

Jvd

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

430 mm

largeur:

343 mm

profondeur:

237 mm

type d'actionnement:

électronique de rapprochement

tension:

220...240 V

fréquence:

50 Hz

bruit de fonctionnement:

75 dB

débit d'air:

140 m³/h

classe de protection:

II

avec parfum d'ambiance:

Non

poids:

6.94 kg

protection contre le vandalisme:

Oui

avec fiche:

Oui

Pack comprenant un sèche-Mains EXP'AIR KIDS blanc, un distributeur de savon Cleanline Kids Gel et plaques pédagogiques pour accompagner les enfants lors du lavage des mains.

Les Atouts de l'article:

Approuvé par les enfantsFacilite l'apprentissage du lavage des mainsTrès faible consommation d’énergie

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care