Jvd - Poubelle à pédale 5L inox miroir - 899436

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • montage mural - Non

  • contenu - 5 l

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3324120004364

Réf. Sonepar

00354000436

Réf. Fournisseur

899436

Réf. Commerciale

Jvd

forme:

rond

couleur:

acier inoxydable (inox)

montage mural:

Non

contenu:

5 l

Poubelle à pédale 5L inox miroir. Extérieur en métal et bac intérieur en plastique noir. Protection caoutchouc à la base

Les Atouts de l'article:

Bac intérieur en plastique Matière lisse très facile à entretenir Large gamme en capacité : 3 à 30 L

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care