Jvd - POUBELLE murale demi-lune 20L blanche - 8991416

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • montage mural - Oui

  • contenu - 20 l

  • couleur d'accent - blanc

  • avec insert non fixe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120014165

Réf. Sonepar

00354001416

Réf. Fournisseur

8991416

Réf. Commerciale

Jvd

couleur:

blanc

montage mural:

Oui

contenu:

20 l

couleur d'accent:

blanc

avec insert non fixe:

Non

commande du couvercle au pied:

Non

commande du couvercle au genou:

Non

traitement antibactérien:

Non

fixation cachée:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur:

495 mm

largeur:

350 mm

POUBELLE murale demi-lune 20L blanche en acier peint époxy avec un bord non tranchant.

Les Atouts de l'article:

Facile à fixerFacile à viderBord non tranchantFixation murale incluse

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care