Jvd - POUBELLE murale demi-lune 40L blanche - 8991417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
montage mural - Oui
contenu - 40 l
couleur d'accent - blanc
avec insert non fixe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Poubelle demi-lune
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3324120014172
Réf. Sonepar
00354001417
Réf. Fournisseur
8991417
Marque
Jvd
couleur:
blanc
montage mural:
Oui
contenu:
40 l
couleur d'accent:
blanc
avec insert non fixe:
Non
commande du couvercle au pied:
Non
commande du couvercle au genou:
Non
traitement antibactérien:
Non
fixation cachée:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
660 mm
largeur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Facile à fixerFacile à viderBord non tranchantFixation murale incluse
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care



