Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Sèche-Cheveux ALTEO blanc + support base - 8221175

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec barre profilée - Non

  • compteur à prépaiement - non

  • valeur de raccordement - 1875 W

  • couleur de base - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120011751

Réf. Sonepar

00354001175

Réf. Fournisseur

8221175

Marque

Jvd

avec barre profilée:

Non

compteur à prépaiement:

non

valeur de raccordement:

1875 W

couleur de base:

blanc

Sèche-Cheveux ALTEO blanc + support base 1875 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Installation volume 3. Design exclusif JVD.

Les Atouts de l'article:

Puissance 1875 WPoignée brevetée LighTouch® mise en marche par simple prise en main6 configurations de séchageÉquipé d’un système ionisant5 couleurs au choix7 supports au choix

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care