Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jvd - Sèche-Cheveux CLIPPER II noir + support base - 8221201

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec barre profilée - Non

  • compteur à prépaiement - non

  • valeur de raccordement - 1400 W

  • couleur de base - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120012017

Réf. Sonepar

00354001201

Réf. Fournisseur

8221201

Marque

Jvd

avec barre profilée:

Non

compteur à prépaiement:

non

valeur de raccordement:

1400 W

couleur de base:

noir

Sèche-Cheveux CLIPPER II noir + support base, 1400 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Concentrateur intégré à la forme. Installation volume 3.

Les Atouts de l'article:

Poignée brevetée LighTouch®mise en marche par simple priseen mainConcentrateur intégré à la forme6 configurations de séchageÉquipé d’un système ionisant3 couleurs au choix18 supports au choix

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care