Jvd - Sèche-Cheveux IBIZA blanc + Support universel - 8221631

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec barre profilée - Non

  • compteur à prépaiement - non

  • valeur de raccordement - 1875 W

  • couleur de base - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120016312

Réf. Sonepar

00354001631

Réf. Fournisseur

8221631

Marque

Jvd

avec barre profilée:

Non

compteur à prépaiement:

non

valeur de raccordement:

1875 W

couleur de base:

blanc

Kit Sèche-Cheveux IBIZA blanc 1875 W + Support universel, pré-câblé pour une installation rapide, orientable à 180°. Made in FR.

Les Atouts de l'article:

Pré-câblé pour une installation rapideOrientable à 180°Made in France

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care